MZF101 レバーファイル Z式 モノタロウ 18523548 MZF101 レバーファイル Z式 モノタロウ 18523548 MZF101 レバーファイル Z式 モノタロウ 18523548 MZF101 レバーファイル Z式 モノタロウ 18523548

レバーファイル Z式

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18523548 品番 MZF101
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。
表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。

サイズA4タテ ブラック 収納枚数100 用途書類の整理 材質(表紙)PP、(金具)スチール タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)20 寸法(縦×横)(mm)310×235 とじ厚(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
  クリアファイル レバーファイル クリアホルダー レールクリヤー
ホルダー
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー クリアホルダー レールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18523532
2025-12-01
用途:
書類整理に
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

100均の同用品では分厚くなるとレバーが折れ曲がりますが、こちらのほうがレバー部分がしっかりしていて分厚い書類も安心感があります。
値段もそんなに変わらないので、今後必要になった場合にリピ−ト購入ありですね。
カラーバリエーションがもう少し増えると、書類の分別がしやすくなると思うので、カラーを増やしてほしいです。

2026-02-13
用途:
事務用品
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

安く購入できて助かりました*リビータ-です*もっと色味があると嬉しいです-

1人が参考にしています
対象商品:
18523548
2025-10-02
用途:
書類の納品
サービス業

自身で継続して使用していないので耐久性は定かではありませんが、100円均一ショップの類似商品と比較すると、丈夫そうに感じました。

2025-12-19
用途:
書類整理

透明ポケットがすぐに剥がれました。次買うときは、もう少し高くても別のものを購入しようと思います。

2025-09-03
用途:
コピ-の原紙
有限会社三栗商事 様

使用した原紙を挟んでロック。で、終了。速く整理出来ます。
原紙を加工する事無く、挟んでロック。で、終了。
一つ一つホールに、はめなくて済み簡単。
ビニ−ルにも入れなくて良く、手間がかかりません。

対象商品:
18523532
2025-07-16
用途:
書類整理
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

某文房具店で購入して500円以上するZファイルはすぐにレバーが曲がりましたが、こちらはかなりの厚みを閉じても大丈夫でした。
レバーが曲がりそうな雰囲気も無く、閉める時も不安なく閉まりました。
ファイルの材質、折り目も良く、耐久性も高そうですね。
これは買って良かったです。

2025-04-17
用途:
事務処理後のファイリング
高木電気工業所 様

以前は某有名メーカーの製品を使用していましたがさすがに経年劣化には勝てず、折り曲げの部分から亀裂が広がり続けてました。テープを貼ったりして使用していましたが今回何冊か買い替えることになりました。安さに惹かれて初めてモノタロウさんのファイルを購入させて頂きましたが、メーカー品との遜色は全く見当たりません。このクオリティなら十分ですので、これからも使いたいと思います。

対象商品:
18523532
2025-04-30
用途:
お店の細々した書類等に
卸売・小売業

手頃な値段でしっかりしてる。
百均で良いかと思ったけど、値段そんなに変わらないので、2回ほど買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする