レバーファイル Z式 ロングタイプ

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 レッド 注文コード18523584 品番MZF102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。
ロングタイプのレバーを採用しているので、より書類をしっかりファイリングできます。
表紙裏に名刺が挿せるポケット付き。

サイズA4タテ レッド 収納枚数100 用途書類の整理 材質(表紙)PP、(金具)スチール タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)20 寸法(縦×横)(mm)310×235 とじ厚(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
  クリアファイル レバーファイル クリアホルダー レールクリヤー
ホルダー
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー クリアホルダー レールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
事務作業
教育・研究機関

安価な品ですが,背表紙もL形で挟むことができ,何ら問題なく使用できそうです.普通のコピー用紙で試してみましたら,130枚程度挟めめそうです.レバーのところも長く,しっかりと留まります.2色しかないので,色を増やしてもらえると嬉しく思います.

2025-10-02
用途:
大量の書類の納品
サービス業

自身で継続して使用していないので耐久性は定かではありませんが、100円均一ショップの類似商品と比較すると、丈夫そうに感じました。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

日常使いに、最適です。丈夫な感じもします。納期早くて、たすかりました。

2025-06-02
用途:
事務用に購入
製造業

ロングタイプなのでしっかりと閉じることが出来ます。
個人的には表紙がもう少しコシが有ると使いやすそうな気がします。

2024-09-29
用途:
日常使い
製造業

ロングタイプを見つけて購入しました。
しっかりと用紙を固定できてよいです。
枚数が少ない時ほどしっかりと固定できます。

2024-11-16
用途:
書類の仕分け作業
株式会社筑波国際アカデミー 様 (教育・研究機関)

未だ買ったばかりですが、仕分け作業がしやすそうです。レバーが長いので安心感があります。今後使っていくとカバー?(プラスチックの表紙)の反りがやや心配です。

対象商品:
18523575
2024-07-09
用途:
現場書類の一時保管に

現場での作業前点検表を1か月分綴じて使用しています。
レバーの強さも良いですし、不満はないです。欲を言えば、もう数種類カラーバリエーションが有ればマシン毎に使い分けられるなーとは思います。

対象商品:
18523566
2024-08-23
用途:
書類保管に
教育・研究機関

他社より安価で多めに購入できます。やや書類をホールドする力が弱いのが難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする