SUNNYLIFE(サニーライフ)
SUNNYLIFE(サニーライフ)の バッグ・キャップ
SUNNYLIFE(サニーライフ)の バッグ
SUNNYLIFE(サニーライフ)の トートバッグ
エコライトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18523997
品番
CXB645552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベストセラーの万能トートが更に便利になって登場しました。
持ち手の強度が2倍にパワーアップしたから荷物をたくさん詰め込んでも大丈夫です。
防水機能付きなのでビーチにもレジャーにも大活躍します。
仕様
ペットボトルからのリサイクル商品
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.79
色
メタリックシルバー
耐荷重(kg)
7
機能
防水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×25×40
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。