SUNNYLIFE(サニーライフ)
SUNNYLIFE(サニーライフ)の バッグ・キャップ
SUNNYLIFE(サニーライフ)の バッグ
SUNNYLIFE(サニーライフ)の トートバッグ
エコライトバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18524006
品番
CXB645553
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベストセラーの万能トートが更に便利になって登場しました。
持ち手の強度が2倍にパワーアップしたから荷物をたくさん詰め込んでも大丈夫です。
防水機能付きなのでビーチにもレジャーにも大活躍します。
仕様
ペットボトルからのリサイクル商品
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.79
色
インディゴ
耐荷重(kg)
7
機能
防水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×25×40
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。