キャリーオールバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18524049 品番 CXB646624
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大容量の防水ビーチバッグ。
軽くて耐久性があり、夏らしい爽やかなカラーとデザインが魅力的!
同じデザインの小さなポーチが付属しており、鍵やアクセサリーをいれるのにもぴったりです。
自分らしくアレンジして、夏のファッションアイテムとして取り入れてみてはいかがでしょうか。

材質ポリプロピレン 質量(kg)0.1 夏らしい爽やかなデザイン 耐荷重(kg)7 機能防水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×22×52
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする