キャンバスドリンクバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18524085 品番 CXB646631
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と「思いっきりはしゃぎたい」そんな時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
ワインが2本入る8Lの容量のクーラーバックで、保冷機能は4時間持続します。
取り外し可能なショルダーストラップ付きで、持ち運びも簡単です。
普段のお出掛けもよりオシャレに演出してみてはいかがでしょうか。

仕様仕切りの取り外し可能 材質綿、アルミ、PET 質量(kg)0.7 テラコッタ 容量(L)8 機能保冷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11×35
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする