WBD564 両面黒板(マーカー用) 光 18524275 WBD564 両面黒板(マーカー用) 光 18524275

両面黒板(マーカー用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18524275 品番 WBD564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
種類両面マーカー用黒板 付属品ひも、取付金具 材質松/黒鉄板 質量(g)1640 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×600×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18524284
2019-12-30
用途:
お店のメニュー
飲食業

この価格では、他では買えない。しかも、商品はしっかりとしていて安さを感じさせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする