光
光の 掲示用品
光の 黒板/チョーク
光の 黒板
両面黒板(マーカー用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524284
品番
WBD960
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
両面マーカー用黒板
色
黒
付属品
ひも、取付金具
材質
松/黒鉄板
質量(g)
3180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×900×18