光
光の 掲示用品
光の 黒板/チョーク
光の 黒板
マーカー用ボード(両面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18524336
品番
WBD348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
ブラックボード用マーカー
色
黒
付属品
ひも、取付金具
材質
松/黒鉄板
質量(g)
855
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×450×18