ベントキャップ(露出型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18531808 品番50BKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)156 寸法B(mm)100 寸法C(mm)60 寸法D(mm)67 寸法E(mm)43 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)48 材質ABS樹脂 グレー 適合パイプ(ΦC)VP50(51×60)、VU50(56×60)、(ΦD)VP65(67×76)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18531826
2020-04-06
用途:
配管工事(浸透式)に使用しました。
建設業・工事業

こちらを購入する前に通気口が無いタイプを間違って頼んでしまったので、もっと分かりやすくカタログに乗っていたら助かります。

対象商品:
18531826
2019-04-19
用途:
臭気筒の交換
建設業・工事業

商品の納品がとても早く、商品自体も軽量でしっかりとしています。

対象商品:
18531792
2019-02-04
用途:
通気排水
功・建 様

笠部分が、もう少し小さいほうが勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする