※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大建プラスチックス
大建プラスチックスの 換気口
大建プラスチックスの 通気口
通気口 BC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18531948
品番
75BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,890
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニール樹脂
色
グレー
寸法L(mm)
190
寸法d(mm)
77
寸法L1(mm)
58
寸法D(mm)
89
Φd1
VP75(77×89)
寸法T(mm)
5
寸法s(mm)
5
寸法d1(mm)
89.8
寸法p(mm)
15
寸法a1(mm)
13