60TVC 通気口(給水タンク用) 大建プラスチックス 18532036

60TVC 通気口(給水タンク用) 大建プラスチックス 18532036
60TVC 通気口(給水タンク用) 大建プラスチックス 18532036

通気口(給水タンク用)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18532036品番60TVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830
寸法(Φ×高さH)(mm)119×230材質耐候性ABS樹脂アイボリー取付け方法パネルの開口部(開口寸法/Φ75~80)に本体を差込みナット止め。開口面積(cm2)(実開口)16.95

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18531975
2021-06-01
用途: 50m3の受水槽通気管の防虫網が破損し交換する。
教育・研究機関

色は違うけれど問題ありません。素人でも取付できました。

対象商品 : 18532036
2020-09-19
用途: 受水槽の通気

大きなタンクは、数個付いているので以前は結構な金額になりましたがこの金額でしたらありがたいですね。水槽メーカーより取り寄せると高いのよね。取り替えた後の見た目もバツグンにいいですよ。

対象商品 : 18532036
2020-11-29
用途: 貯水槽のメンテナンス時
サンライフコーポレーションサービス業

※材質は問題なく、作業性もよく、価格も安価である。

対象商品 : 18532027
2020-12-06
用途: 受水槽の通気管として
株式会社アクアケアその他業種

取り付け用の配管ネジが付属していないのはあり得ないと思います!

対象商品 : 18532036
2018-05-19
用途: 劣化したタンクの通気口の交換
建設業・工事業

この価格でしっかりした作りでお買い得。
後は、耐久性がどのくらい有るか様子見。

対象商品 : 18532027
2017-11-09
用途: 部品の取替
ライフサービス電気・ガス・熱供給・水道業

管材料VPが必要でしたので、表示がしてあるとよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする