H75AC-FP-W 75AC-W(ホワイト) 蓋・パッキン共 大建プラスチックス 18532237

H75AC-FP-W 75AC-W(ホワイト) 蓋・パッキン共 大建プラスチックス 18532237 H75AC-FP-W 75AC-W(ホワイト) 蓋・パッキン共 大建プラスチックス 18532237

75AC-W(ホワイト) 蓋・パッキン共

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18532237 品番H75AC-FP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

ねじ込み式

材質ABS樹脂 用途DK75AC-Wの交換用パーツ 適合本体DK75AC-W キャップ/新ホワイト、パッキン/黒 仕上ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18532237
2020-03-04
用途:
空気抗の蓋
その他業種

空気抗をパテで塞いでいましたがこの商品で蓋しました。助かりました。

対象商品:
18532237
2017-01-16
用途:
住宅補修用
その他業種

物件にフタだけがない箇所が大量にあり、フタのみの取り扱いを探したころドンピシャでした。
形はピッタリで、すきま風を気にせずに済みそうです。

対象商品:
18532237
2019-06-17
用途:
クーラー穴キャップ用
建設業・工事業

サイズを間違え 使用してません、サイズの計測箇所を間違たようです。
素人には計測箇所等がわからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする