※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
モールステーパシャンクホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18536936
品番
25005H002M
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃径
15.50〜17.65
全長(mm)
243.7
形状
M-2
部品名称
クランプスクリュ:72557-IP8-10 ドライバ:8IP-8
MT
#2
最大加工長さ(mm)
114.3
管用平行ねじ呼び径
1/16"
本体長さ(mm)
171.8
クーラント
2T-2SRM