CATEYE
CATEYEの ベル・ホーン
PB-800
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18548479
品番
PB-800
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
アルミボディ
シンプルでスマートなボディ
材質
ワン:アルミ
色
シルバー
質量(g)
22
アズワン品番
64-9546-69
取付径(Φmm)
直径 約22.2