曜日別特売
KW-900KH ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所) 18549005

使用例

KW-900KH ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所) 18549005
KW-900KH ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所) 18549005
KW-900KH ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所) 18549005
KW-900KH ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所) 18549005
KW-900KH ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所) 18549005

ヒザが濡れないレインポンチョ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード18549005品番KW-900KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョ
ヒザが濡れないための構造
背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。
優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。
顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!
手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!
手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。

材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)347着丈(cm)約87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする