アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 柄付タイプ
柄付アンギュラーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
20
注文コード
18551453
品番
TAG2060K
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
20
角度θ(°)
60
刃長l(mm)
7
全長L(mm)
60
シャンク径d(Φmm)
12
首径d1(Φmm)
9
刃数
4