アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 柄付タイプ
柄付アンギュラーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
40
注文コード
18551523
品番
TAG4060K
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
角度θ(°)
60
刃長l(mm)
20
全長L(mm)
93
シャンク径d(Φmm)
20
首径d1(Φmm)
12
刃数
6