アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 柄付タイプ
柄付アンギュラーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
50
注文コード
18551532
品番
TAG5060K
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
50
角度θ(°)
60
刃長l(mm)
20
全長L(mm)
95
シャンク径d(Φmm)
25
首径d1(Φmm)
20
刃数
8