アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 柄付タイプ
柄付アンギュラーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
60
注文コード
18551548
品番
TAG6060K
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
60
角度θ(°)
60
刃長l(mm)
30
全長L(mm)
109
シャンク径d(Φmm)
32
首径d1(Φmm)
22
刃数
8