画像準備中

ロングシャンクスパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18556432 品番LS-SP P2 L150 M4×0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 材質高速度工具鋼(HSS) 形状c 等級P2 溝数3 ねじ長さ(mm)11 全長L(mm)150 食付2.5P ねじ長さl(mm)11 首下長ln(mm)17 シャンク径Ds(Φmm)5 シャンク四角部幅(mm)4 シャンク四角部長さ(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18556432 LS-SP P2 L150 M4×0.7 75128663 LS-SP P2 L150 M4×0.7 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-06-12
用途:
配電盤への部品取り付け
製造業

今迄、購入したタップドリルの中では耐久性は抜群に良いので、リピートは今後これに絞ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする