YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングシャンクスパイラルタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18556493
品番
LS-N-SP P2 L-100 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,830
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(HSS)
形状
e
等級
P2
溝数
3
ねじ長さ(mm)
19
全長L(mm)
100
食付
2.5P
ねじ長さl(mm)
19
首下長ln(mm)
-
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18556493
LS-N-SP P2 L-100 M8×1.25
08165963
LS-SP P2 L100 M8×1.25
ロングスパイラルタップ LS-SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,898
税込
¥
2,088
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です