YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) LS-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18556502
品番
LS-SP P3 L100 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
形状
e
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
等級
P3
首下長ln(mm)
-
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
突き出しセンタ有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18556502
LS-SP P3 L100 M8×1.25
08165963
LS-SP P2 L100 M8×1.25
ロングスパイラルタップ LS-SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました