YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 左ねじ用 (メートルねじ用) SP LH
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18557936
品番
SP LH P2 M16×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M16×2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
形状
e
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
等級
P2
首下長ln(mm)
-
シャンク四角部幅(mm)
10
シャンク四角部長さ(mm)
13
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18557936
SP LH P2 M16×2
09461891
SP LH P2 M16×2
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました