YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 酸化処理 SP OX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18557954
品番
SP OX P1 M3×0.5
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M3×0.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
9
シャンク径(mm)
4
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
形状
c
全長(mm)
46
等級
P1
首下長ln(mm)
14
シャンク四角部幅(mm)
3.2
シャンク四角部長さ(mm)
6
突き出しセンタ有無
有