YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
注文コード
18558207
品番
SU2-SP P2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
食付
3P
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
形状
d
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
等級
P2
ねじの種類
M
タップの種類
スパイラルタップ(右45°)
加工
止り穴用
シャンク部角幅(mm)
4.5
適合被削材種
合金鋼、ステンレス鋼
首下長ln(mm)
26
シャンク四角部長さ(mm)
7
突き出しセンタ有無
有
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18558207
SU2-SP P2 M6×1
02233358
SU2-SP P2 M6×1
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました