画像準備中

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード18558216 品番SU2-SP P3 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は呼び寸法など52種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 食付3P ねじ長さ(mm)19 シャンク径(mm)6.2 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状f 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 等級P3 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) 加工止り穴用 シャンク部角幅(mm)5 適合被削材種合金鋼、ステンレス鋼 首下長ln(mm)- シャンク四角部長さ(mm)8 突き出しセンタ有無
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする