YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
注文コード
18558505
品番
ZET-B P3 M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,880
この商品は
呼び・呼び寸法
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.5
食付
3P
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
粉末ハイス_HSS-P
表面処理
窒化処理(NI)
用途
チタン合金の加工
形状
e-1
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
等級
P3
首下長ln(mm)
-
シャンク四角部幅(mm)
5.5
シャンク四角部長さ(mm)
8
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18558505
ZET-B P3 M10×1.5
02227514
ZET-B P3 M10×1.5
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました