画像準備中

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 全長(mm)46 注文コード18558514 品番ZEN-B P2 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は呼び・呼び寸法・全長など58種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 食付3P ねじ長さ(mm)5 シャンク径(mm)4 溝数3 材質粉末ハイス_HSS-P 表面処理酸化処理(OX) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 形状d 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 等級P2 首下長ln(mm)14 シャンク四角部幅(mm)3.2 シャンク四角部長さ(mm)6 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18558514 ZEN-B P2 M3×0.5 02228957 ZEN-B P2 M3×0.5 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする