画像準備中

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 注文コード18560903 品番N-CT P3 LA M6×1 (上)1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど210種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M6 材質超微粒子超硬合金 ピッチ(mm)1 食付1.5P 等級P3 全長L(mm)62 ねじ長さl(mm)19 シャンク径Ds(Φmm)6 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 溝数3 形状p ねじ長さ(mm)19 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 首下長ln(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18560903 N-CT P3 LA M6×1 (上)1.5P 40805317 N-CT-LA M6 X1 1.5P)P3 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ) 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ) 1本 9,198 税込10,118 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする