YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
食付
1.5P
注文コード
18561052
品番
AL-HT 1B STI M3×0.5 1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,270
この商品は
呼び寸法・食付
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
首下長ln(mm)
17
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
0.5
形状
M5以下は突き出しセンタになります。
全長(mm)
52
等級
1b
溝数
3
被削材
アルミ圧延材(A5052、A6061等)、銅、銅合金、アルミダイカスト、アルミ亜鉛ダイカスト、マグネシウム合金、黄銅鋳物
ねじ長さ(mm)
7.5
外径の基準寸法(mm)
3.65
食付
1.5P
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部幅(mm)
4
シャンク四角部長さ(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18561052
AL-HT 1B STI M3×0.5 1.5P
02183527
AL-HT STI 1B M3X0.5 5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました