※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
呼び
3
注文コード
18561454
品番
LS-PO L100 P2 M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
下穴径(Φmm)
2.56
ねじ長さ(mm)
9
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M3×0.5
等級
P2
溝数
3
山数
0.5
呼び
3
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
18
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)
四角部:6