曜日別特売
S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568156

※使用例

S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568156
S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568156
S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568156
S-TEX KV3 耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ) 18568156

耐切創手袋 S-TEX KV3

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)25
内容量1双注文コード18568156品番S-TEX KV3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

サイズM全長(cm)25中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21材質(樹脂部)天然ゴム (繊維部)ポリエステル、アラミド、その他ブラックゲージ数10規格EN388 2016耐摩耗性3耐切創性X/F耐引裂き性4耐突刺し性4機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性入数(双)1トラスコ品番763-9830材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他色(手首部)レッドアズワン品番65-1833-89RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 庭木の枝剪定作業

庭木の枝を剪定し、切断した枝を集めたりするときに、キンカンなど棘のあるものも多々あります。そのようなときに、普通の作業手袋だと突き刺さり、危ないのでこの手袋を使用しています。手のひらにささることもほぼなくなり、大変助かっています。価格があまり高くないのもよいです。

2024-12-03
用途: 山中の作業に

1サイズ小さいのを選ぶとぴったりのようでした。少し硬いですが、かろうじて筆記作業ができます。紙細工は無理でしょう。パッケージに和文が一切なく面食らいました。

1が参考にしています
対象商品 : 18568165
2018-10-18
用途: 手選別作業
MKエコプラント株式会社サービス業

手選別作業をする時に突起物などが不意にあったりしますが、若干刺さりますが切れるということはないので重宝してます。

対象商品 : 18568156
2017-09-18
用途: 剪定作業
農・林・水産業

生垣バリカンで剪定中にうっかりしていて、刃が左手の爪にあたってケガをしたので、耐切創でもステンレスワイヤーとケブラーの組み合わせを選びました。使用中にまだ刃が指などにあたってないので効果のほどはわかりませんが、最強の材質の組み合わせの手袋で、手を守ってくれるものと思います。ショーワの他の手袋同様、使い心地はいいですね。

対象商品 : 18568156
2021-10-31
用途: ウッドクラフト
長谷部工業

安心感は最高ですが、滑り止め処理が硬くて疲れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする