ロボット用音センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18619143 品番153114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,530
販売価格(税別)
1,391
材質ABS 寸法(mm)20×36×20 質量(g)7.5 出力電圧0〜(VCC-1.5V) 周波数特性50〜20000Hz 動作電圧3.3〜5V(VCC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする