ロボット用電子ブザー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18619195 品番153119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,520
販売価格(税別)
1,382
材質ABS 寸法(mm)20×36×20 質量(g)5.5 周波数(Hz)(共振)2300±500(fr) 音圧レベル(dB)75以上(frにおいて) 動作電圧2.5〜4V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18619195
2019-10-03
用途:
アーテック スタディーノ プログラミングロボに
製造業

ドレミの音階と鳴動時間を指定してブザーを鳴らすことができます。感覚ですが、0.1〜0.2秒ぐらいが最小鳴動時間になっているように思います。(いくらでも短い時間を指定できるが、実際の鳴動時間はそれ以上短くならない。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする