画像準備中

ステンレス製オープンキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード18620848 品番CXFZ605020SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,000
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×500×200 有効深さ(mm)180 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質ステンレス 質量(kg)17.6 扉開閉方式片開 アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭) 扉寸法(縦×横)(mm)600×600 基板寸法(縦D×横E)(mm)520×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする