商品画像
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
トカゲREX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1枚
1箱(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
18621289
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,628
販売価格(税別)
¥
2,389
バスケットに入れる
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途
スレンレス・金属用。
厚さ(mm)
1
品種
VCX46PBF
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15