Nスパイラルタップ NSP

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18624156 品番 NSP32M1.5R
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

呼び寸法M32×1.5 ねじ長さ(mm)30 シャンク径(mm)24 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)40 全長(mm)145 ピッチ(mm)1.5 等級P3 首径dn(Φmm)23.7 食付Lc2.5 首下長Ln(mm)72 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20321997
2017-08-27
用途:
MC加工用

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする