NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
Nポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
2.5M
ピッチ
0.45
注文コード
18624262
品番
NPO2.5M0.45R
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
ねじ径
2.5M
材質
高バナジウム(高速度鋼)HSS-E
ピッチ
0.45
等級
P2
溝数
2
シャンク径(Φmm)
3
全長L(mm)
44
ねじ長さl(mm)
10
首径dn(Φmm)
2.7
食付Lc
5
首下長Ln(mm)
16