曜日別特売
NPO6M0.75R Nポイントタップ NACHI(不二越) 18624348

Nポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径6Mピッチ0.75注文コード18624348品番NPO6M0.75R
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

ねじ径6M材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-Eピッチ0.75等級P2溝数3シャンク径(Φmm)6全長L(mm)62ねじ長さl(mm)19首径dn(Φmm)4.8食付Lc5首下長Ln(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする