#650N-300 ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物] 18624561

#650N-300 ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物] 18624561
#650N-300 ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物] 18624561

ホームタオル掛け

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード18624561品番#650N-300
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。

付属品皿木ネジ2.7×16mm材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛仕上【パイプ】鏡面【受金具】クロームビスピッチ(mm)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする