NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
Nポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
27M
ピッチ
3
注文コード
18624576
品番
NPO27M3R
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
ねじ径
27M
材質
高バナジウム(高速度鋼)HSS-E
ピッチ
3
等級
P4
溝数
4
シャンク径(Φmm)
20
全長L(mm)
130
ねじ長さl(mm)
45
首径dn(Φmm)
19.7
食付Lc
5
首下長Ln(mm)
67