NACHI(不二越)
Nポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ねじ径
33M
ピッチ
3.5
注文コード
18624628
品番
NPO33M3.5R
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
ねじ径
33M
材質
高バナジウム(高速度鋼)HSS-E
ピッチ
3.5
等級
P5
溝数
4
シャンク径(Φmm)
25
全長L(mm)
145
ねじ長さl(mm)
51
首径dn(Φmm)
24.7
食付Lc
5
首下長Ln(mm)
77