JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
18628113
品番
JN1-22-22S-PKG100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電線被覆外径(mm)
1.5以下
形状
ストレート
種類
丸型
極数
10
定格電流(A)
3
コネクタ形状
コンタクト
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式
ワンタッチ
コンタクトサイズ
#22
コンタクト形状
メス
適合電線範囲 AWG(#)
#25〜#21
結線方法
圧着