RSB291ヒップバッグ BLACK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18629025 品番RSB291
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1泊分のツーリングで必要な着替えや荷物が収納可能な、容量10リットルの大容量ヒップバッグ。
衣類だけでなく小型カメラや財布、スマートフォン、500mlのペットボトルなども十分に持ち運ぶことができます。
背面メッシュパネル・車載用Dカン・3WAY使用(ヒップバッグ/ショルダーバッグ/バックパック)・レインカバー付属・夜間視認性を高めるリフレクター素材使用。

用途ヒップバッグ 幅(mm)390 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)110 容量(L)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする