テープのり ドットライナー

(55件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(8m) 注文コード18630685 品番タ-DM400-08T-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

粒状になったのりを使用したドットタイプのテープのり。糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースには再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
テープの後半になるほど引き心地が重くなる不満を改善した軽引き設計。

用途
つめ替え簡単!
テープのりの使い心地を革新!ドットタイプのテープのり
材質つめ替えケース/R-PS テープ長さ(m)8 テープ幅(mm)8.4 粘着性強粘着 仕様強粘着・透明、ACID FREE エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 061
注意
※本体とつめ替え用テープは、リニューアル前製品(タ-DM400-08・タ-DM401N-08、およびタ-D400-08・タ-D401N-08)とそれぞれ互換性があります。

商品説明動画

テープのり ドットライナー 商品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18630685 タ-DM400-08T-S1 58104324 タ-DM400-08NT-S1 テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨ テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨ 1個(8m) 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
紙の接着全般
武田紙業有限会社 様

紙を接着するとき、シワにならず、手も汚さず、簡便にしっかり貼ることができる優れもの。紙に写真や添付するものを貼ったり、封筒の封緘などに重宝しています。

対象商品:
08435804
2020-12-19
用途:
封筒の封
農・林・水産業

今まで、スティックのりを使っていたが、この商品を使い始めてかなり楽に、きれいに封をすることが出来るようになった、もう、スティックのりには戻れない。

対象商品:
34973057
2020-10-25
用途:
事務作業
丸山物流株式会社 様 (運輸・通信業)

いつも使っていますが、簡単に使えてカートリッジ式なのでコスパが良いです。

対象商品:
08435804
2020-11-26
用途:
台紙への貼付等
その他業種

とても使いやすく重宝しています。使い終わりに近くなるとロ^ラーの動きが悪くなるのが残念です。

対象商品:
34973066
2020-09-20
用途:
書類の貼り付けに使用
医療・福祉・介護関連業

貼りなおすことが多いので、このタイプのテープ糊を購入してみました。
貼った後もはがれるので使い勝手がいいです。

対象商品:
34973057
2020-05-25
用途:
一般事務作業時に

他社製品のテープのりを使用していました。サンプルをいただきドットの密集がピンポイントで付けたいところに着くのでとても気に入ってます。

対象商品:
34973057
2020-02-11
用途:
主に事務作業

詰め替えタイプなので、1m当たりのテープ単価は安くて良い。小さな粒粒の状態の粘着剤がつくので、切れがよく使い終わった部分の糊残りがない。封書ののり付けに使うと手も汚れず、きれいに貼れる。しかも、強力に接着しているのに剥がすのも簡単。交換時、捨てる部分が大きいので、もう少し捨てる部分(交換する部分)を少なくし、環境にやさしい商品にできないのだろうか?。

対象商品:
08435804
2020-05-14
用途:
地域役員の仕事で使用
製造業

レシート等、ちょっとしたものを貼り付けるのにはとても便利です。無理なく、無駄なく使えてかつ詰め替え用あるので長く使えるのがポイント高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする