本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
足掛金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18630931
品番
DS32
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
壁付けで固定できるブラケット
用途
足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品
SUS皿ビスΦ3.5×25×3本
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
20.4
仕上
クローム
内径A(Φmm)
Φ32.5
丸座径(Φmm)
Φ59
注意
※パイプ別売りです(SP38・OP38・FP38)