DS50 足掛金具 ケージーパルテック 18630949

本体画像

DS50 足掛金具 ケージーパルテック 18630949
DS50 足掛金具 ケージーパルテック 18630949
DS50 足掛金具 ケージーパルテック 18630949

足掛金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)23.5注文コード18630949品番DS50
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

壁付けで固定できるブラケット

用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです付属品SUS皿ビスΦ4×30×4本材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)23.5仕上クローム内径A(Φmm)Φ50.2丸座径(Φmm)Φ79
注意
※パイプ別売りです(OP50)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする