リングファイル<NEOS>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18631044 品番 フ-NE420B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
棚からスムーズに取り出すことができます。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

サイズA4S ターコイズブルー 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)180 仕様替背紙式、スリムリング 幅(mm)256 高さ(mm)307 背幅(mm)27 リング内径(Φmm)22 穴間隔(mm)80 材質(表紙)R-PP グリーン購入法適合 外寸法(高さH×幅W)(mm)307×256
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
※クリヤーポケットのサイズによっては、表紙からはみだす場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18631044
2020-05-13
用途:
事務作業
株式会社川島工業所 様

メーカー的にもなんの問題もなく、到着も早くて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする