※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18631186
品番
VP666C-TS
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,360
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている
材質
本体・ボール:HT-PVC
呼び径(B)
2-1/2
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0〜90
接続方式
TS
材質(シート)
PTFE
ハンドル
PP+GF
呼び径(A)
65
Oリング
EPDM
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材